€ 23,06/ stukexcl. btw
€ 27,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 21 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 16.9 kN |
Statisch draaggetal | 7.9 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.56 kN |
Grenstoerental | 8900 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.2 kg |
Gewicht | 0.441 lb |
€ 29,83/ stukexcl. btw
€ 36,09incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026