Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 62303-2RS1

  • ERIKS:23758697
  • Fabrikant:7316570020946
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust enkelrijig ontwerp met geïntegreerde afdichting. Het is vervaardigd uit lagerstaal en voorzien van een stalen kooi voor betrouwbaarheid. De contactafdichtingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en weren verontreinigingen, wat hoge snelheden ondersteunt. Geoptimaliseerd voor lage wrijving en trillingen is het geschikt voor toepassingen waarbij zowel radiale als axiale belasting vereist is.

Kenmerken
  • Integrale contactafdichting houdt het vet vast en beschermt tegen verontreinigingen voor een lange levensduur
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk zonder overmatige warmteontwikkeling
  • Enkelrijige constructie verwerkt zowel radiale als axiale belastingen efficiënt
  • Lagerstaal garandeert duurzaamheid onder veeleisende bedrijfsomstandigheden
  • Plaatwerkkooi zorgt tijdens bedrijf voor stabiliteit en nauwkeurige kogelgeleiding
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die lage trillingen en een hoge rotatiesnelheid vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die verminderde onderhoudsintervallen vereisen
  • Compatibel met pompen die aan gecombineerde radiale en axiale belastingen worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 25,04/ stukexcl. btw

€ 30,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
623
Type
62303
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
13.5 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.275 kN
Grenstoerental
11000 tr/min
Gewicht
0.152 kg
Gewicht
0.33 lb
da_min
22.6 mm
da_max
26.4 mm
B
19 mm
D
47 mm
d
17 mm
d1
26.52 mm
D2
39.58 mm
Da_max
41.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 19,66/ stukexcl. btw

€ 23,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026