Eriks
FAG

FAG 62303-A-2RSR, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 17 mm ID, 47 mm OD, 19 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11832931
  • Fabrikant:4012802330908
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 19,66/ stukexcl. btw

€ 23,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
623..-A-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
14.3 kN
Statisch draaggetal
6.6 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.52 kN
Grenstoerental
9700 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.148 kg
Gewicht
0.326 lb
da_min
22.6 mm
B
19 mm
D
47 mm
d
17 mm
D1
38.95 mm
d1
27.45 mm
D2
41.07 mm
Da_max
41.4 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 25,04/ stukexcl. btw

€ 30,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026