Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 62302-2RS1/C3

  • ERIKS:23758696
  • Fabrikant:7316577091161
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van geïntegreerde contactafdichtingen voor effectieve bescherming tegen verontreiniging. Het robuuste ontwerp is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. Het gebruik van lagerstaal zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen. Lage wrijving en vetgesmeerde lagers maken hoge draaisnelheden mogelijk en minimaliseren het onderhoud.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen houden smeermiddel vast en blokkeren verontreinigingen voor een langere levensduur
  • Smeervet smering vermindert het onderhoudsschema en vereenvoudigt operationele processen
  • C3 inwendige speling verdraagt thermische uitzetting en werking bij hogere snelheden
  • Plaatwerk kooi-constructie biedt consistente prestaties en dimensionale stabiliteit
  • Enkelrijige uitvoering ondersteunt radiale en axiale belastingen zonder complexe montage
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren die stille werking en betrouwbaarheid vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen in materiaalbehandeling en logistieke apparatuur
  • Compatibel met landbouwmachines die aan stof en vocht worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 22,28/ stukexcl. btw

€ 26,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
623
Type
62302
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
11.4 kN
Statisch draaggetal
5.4 kN
Grenstoerental
12000 tr/min
Gewicht
0.107 kg
Gewicht
0.24 lb
B
17 mm
D
42 mm
d
15 mm
Alternatieven

€ 18,05/ stukexcl. btw

€ 21,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026