€ 18,05/ stukexcl. btw
€ 21,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 623..-A-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 17 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 11.9 kN |
Statisch draaggetal | 5.3 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.42 kN |
Grenstoerental | 11500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.105 kg |
da_min | 20.6 mm |
B | 17 mm |
D | 42 mm |
d | 15 mm |
D1 | 33.6 mm |
d1 | 23.2 mm |
D2 | 36.16 mm |
Da_max | 36.4 mm |
ra | 1 mm |
€ 22,28/ stukexcl. btw
€ 26,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026