Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 62302-2RS1

  • ERIKS:23758695
  • Fabrikant:7316577093868
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van contactafdichtingen en ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen. Het is ontworpen voor lage wrijving en geoptimaliseerd voor hoge snelheden, eenvoudig te monteren en vereist minimaal onderhoud. De geïntegreerde afdichting verlengt de levensduur door het vasthouden van smeermiddel en het buitensluiten van verontreinigingen. Gemaakt van lagerstaal is het robuust en veelzijdig inzetbaar voor diverse industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Integrale contactafdichtingen verlengen de levensduur door lekkage van smeermiddel en het binnendringen van verontreinigingen te voorkomen
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hogere rotatiesnelheden mogelijk voor een verbeterde operationele efficiëntie
  • Ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen om de operationele veelzijdigheid en het omgaan met lasten te verbeteren
  • Constructie met plaatmetalen behuizing biedt duurzaamheid voor veeleisende industriële omgevingen
  • Smering met vet vermindert het onderhoudsvereiste en zorgt voor een consistente prestatie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die betrouwbare hoogsnelheids-roterende componenten vereisen
  • Ideaal voor transportbanden en handlingapparatuur in geautomatiseerde productielijnen
  • Compatibel met precisieapparatuur waarbij consistente lastondersteuning noodzakelijk is
Opslaan in lijst

€ 22,28/ stukexcl. btw

€ 26,96incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
623
Type
62302
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
11.4 kN
Statisch draaggetal
5.4 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.228 kN
Grenstoerental
12000 tr/min
Gewicht
0.107 kg
Gewicht
0.24 lb
da_min
20.6 mm
da_max
23.6 mm
B
17 mm
D
42 mm
d
15 mm
d1
23.7 mm
D2
36.23 mm
Da_max
36.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 18,05/ stukexcl. btw

€ 21,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026