Eriks
FAG

FAG 62302-A-2RSR, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 15 mm ID, 42 mm OD, 17 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667612
  • Fabrikant:4012802330533
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 18,05/ stukexcl. btw

€ 21,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
11.9 kN
Statisch draaggetal
5.3 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.42 kN
Grenstoerental
11500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.106 kg
Gewicht
0.234 lb
Alternatieven

€ 22,28/ stukexcl. btw

€ 26,96incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026