€ 21,41/ stukexcl. btw
€ 25,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 623 |
Type | 62301 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 17 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 9.75 kN |
Statisch draaggetal | 4.15 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.176 kN |
Grenstoerental | 14000 tr/min |
Gewicht | 0.082 kg |
Gewicht | 0.18 lb |
da_min | 17.6 mm |
da_max | 19.4 mm |
B | 17 mm |
D | 37 mm |
d | 12 mm |
d1 | 19.5 mm |
D2 | 31.48 mm |
Da_max | 31.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
€ 17,38/ stukexcl. btw
€ 21,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026