Eriks
FAG

FAG 62301-A-2RSR, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 12 mm ID, 37 mm OD, 17 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:24205996
  • Fabrikant:4012802561975
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 17,38/ stukexcl. btw

€ 21,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
623..-A-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
10.3 kN
Statisch draaggetal
4.2 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.33 kN
Grenstoerental
13900 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.085 kg
Gewicht
0.187 lb
da_min
17.6 mm
B
17 mm
D
37 mm
d
12 mm
D1
29.88 mm
d1
19.25 mm
D2
32.6 mm
Da_max
31.4 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 21,41/ stukexcl. btw

€ 25,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026