€ 433,45/ stukexcl. btw
€ 524,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6222 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 38 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 151 kN |
Statisch draaggetal | 118 kN |
Referentietoerental | 6700 tr/min |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
Gewicht | 4.47 kg |
Gewicht | 9.86 lb |
B | 38 mm |
D | 200 mm |
d | 110 mm |
€ 304,35/ stukexcl. btw
€ 368,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026