€ 304,35/ stukexcl. btw
€ 368,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 38 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 153 kN |
Statisch draaggetal | 117 kN |
Referentietoerental | 4500 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 6.5 kN |
Grenstoerental | 3800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 4.345 kg |
Gewicht | 9.579 lb |
da_min | 122 mm |
B | 38 mm |
D | 200 mm |
d | 110 mm |
D1 | 171.68 mm |
d1 | 138 mm |
D2 | 177.2 mm |
Da_max | 188 mm |
ra | 2.1 mm |
€ 433,45/ stukexcl. btw
€ 524,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026