Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 62212-2RS1

  • ERIKS:23758657
  • Fabrikant:7316577742483
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen met een geïntegreerde afdichting voor een langere levensduur. Het ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en werkt met lage wrijving en trillingen. Dankzij de robuuste constructie en vetgesmeerde uitvoering is het geoptimaliseerd voor hoge draaisnelheden en minimale onderhoudsbehoefte.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en blokkeert verontreinigingen voor langere onderhoudsintervallen
  • Het enkelrijige groefontwerp zorgt voor een stabiele opname van de belasting in beide richtingen
  • Lage wrijving en trillingen ondersteunen een stille werking in veeleisende omgevingen
  • Smering met vet minimaliseert de noodzaak van frequent opnieuw aanbrengen en vermindert stilstandtijd
  • Kooi-constructies van plaatmetaal bieden sterkte terwijl het totale gewicht laag blijft
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij industriële motoren die stille en betrouwbare lagerprestaties vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die op hoge snelheden werken in productieomgevingen
  • Compatibel met landbouwapparatuur die wordt blootgesteld aan het binnendringen van stof en vocht
Opslaan in lijst

€ 126,19/ stukexcl. btw

€ 152,69incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
622
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
28 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
52.7 kN
Statisch draaggetal
36 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.53 kN
Grenstoerental
4000 tr/min
Gewicht
0.995 kg
Gewicht
2.19 lb
da_min
69 mm
da_max
75.4 mm
B
28 mm
D
110 mm
d
60 mm
d1
75.5 mm
D2
98 mm
Da_max
101 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm
Alternatieven

€ 125,87/ stukexcl. btw

€ 152,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026