€ 125,87/ stukexcl. btw
€ 152,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 622 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 28 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 56 kN |
Statisch draaggetal | 36 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.55 kN |
Grenstoerental | 3550 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.976 kg |
Gewicht | 2.152 lb |
€ 126,19/ stukexcl. btw
€ 152,69incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026