€ 78,70/ stukexcl. btw
€ 95,23incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 622 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 35.1 kN |
Statisch draaggetal | 23.2 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.98 kN |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
Gewicht | 0.53 kg |
Gewicht | 1.17 lb |
da_min | 57 mm |
da_max | 62.4 mm |
B | 23 mm |
D | 90 mm |
d | 50 mm |
d1 | 62.51 mm |
D2 | 81.61 mm |
Da_max | 83 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |
€ 62,11/ stukexcl. btw
€ 75,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026