Eriks
FAG

FAG 62210-A-2RSR, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 50 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11667602
  • Fabrikant:4012802584806
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 62,11/ stukexcl. btw

€ 75,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
622..-A-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
37.5 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.61 kN
Grenstoerental
4250 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.53 kg
Gewicht
1.168 lb
da_min
57 mm
B
23 mm
D
90 mm
d
50 mm
D1
77.68 mm
d1
62.65 mm
D2
81.54 mm
d2
60.48 mm
Da_max
83 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 78,70/ stukexcl. btw

€ 95,23incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026