Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 62208-2RS1

  • ERIKS:23758648
  • Fabrikant:7316577080509
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een geïntegreerde afdichting voor een langere levensduur en minder onderhoud. Het enkelrijige ontwerp maakt een efficiënte opname van radiale en axiale belastingen in beide richtingen mogelijk. Lage wrijving en geoptimaliseerde geometrie ondersteunen hoge draaisnelheden en een stille werking. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal en maakt gebruik van vetgesmeerde smering voor betrouwbare prestaties.

Kenmerken
  • Integrale afdichting aan beide zijden houdt het smeermiddel vast en sluit verontreinigingen buiten
  • Het ontwerp met lage wrijving zorgt voor hoge snelheidsmogelijkheden en minimaliseert energieverliezen
  • Eenvoudig
  • Robuuste constructie vermindert het onderhoudsvereiste en de uitvaltijd
  • Geschikt voor radiale en axiale belastingen voor veelzijdige operationele flexibiliteit
  • Voorgevulde vet smering vergemakkelijkt de montage en ondersteunt langdurige betrouwbaarheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een hoge rotatienauwkeurigheid bij hoge snelheden vereisen
  • Ideaal voor transportbanden in geautomatiseerde materiaalafhandelingssystemen
  • Compatibel met ventilatoren en blowers in HVAC-apparatuur
Opslaan in lijst

€ 49,86/ stukexcl. btw

€ 60,33incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
622
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
30.7 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.8 kN
Grenstoerental
5600 tr/min
Gewicht
0.46 kg
Gewicht
1.01 lb
da_min
47 mm
da_max
52.5 mm
B
23 mm
D
80 mm
d
40 mm
d1
52.6 mm
D2
69.8 mm
Da_max
73 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 39,32/ stukexcl. btw

€ 47,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026