Eriks
FAG

FAG 62208-A-2RSR, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 40 mm ID, 80 mm OD, 23 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11667600
  • Fabrikant:4012802615135
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 39,32/ stukexcl. btw

€ 47,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
622..-A-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
31 kN
Statisch draaggetal
17.8 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.23 kN
Grenstoerental
5000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.461 kg
Gewicht
1.016 lb
da_min
47 mm
B
23 mm
D
80 mm
d
40 mm
D1
67.2 mm
d1
53 mm
D2
70.6 mm
d2
50.37 mm
Da_max
73 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 49,86/ stukexcl. btw

€ 60,33incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026