Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 62207-2RS1/C3

  • ERIKS:23758647
  • Fabrikant:7316570990218
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust ontwerp met geïntegreerde contactafdichtingen aan beide zijden. Het is vervaardigd uit lagerstaal en ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen. Het lager is geoptimaliseerd voor lage wrijving, verminderde trillingen en hoge rotatiesnelheden. De geïntegreerde afdichting houdt het smeermiddel effectief vast en sluit verontreinigingen buiten, waardoor de levensduur wordt verlengd.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten, waardoor langere onderhoudsintervallen mogelijk zijn.
  • Plaatmetalen kooi verhoogt de duurzaamheid voor veeleisende industriële toepassingen
  • Geoptimaliseerd voor geluidsarme werking bij hoge rotatiesnelheidseisen
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen, wat de ontwerpflexibiliteit vergroot
  • Smeervet-lubricatie vermindert onderhoudsintervallen en operationele stilstand
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met procesapparatuur die hoge snelheden en onderhoudsarme lagers vereist
  • Ideaal voor elektromotoren die een nauwkeurige en stille rotatie ondersteunen
  • Compatibel met industriële transportbanden die onder variabele belastingomstandigheden werken
Opslaan in lijst

€ 43,17/ stukexcl. btw

€ 52,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
622
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
25.5 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Referentietoerental
15000 tr/min
Grenstoerental
6300 tr/min
Gewicht
0.382 kg
Gewicht
0.84 lb
B
23 mm
D
72 mm
d
35 mm
Alternatieven

€ 34,18/ stukexcl. btw

€ 41,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026