Eriks
FAG

FAG 62207-A-2RSR-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 35 mm ID, 72 mm OD, 23 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:12624302
  • Fabrikant:4012802632583
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 34,18/ stukexcl. btw

€ 41,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
622..-A-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
27.5 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.06 kN
Grenstoerental
5700 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.384 kg
Gewicht
0.847 lb
da_min
42 mm
B
23 mm
D
72 mm
d
35 mm
D1
60.07 mm
d1
47.07 mm
D2
63.36 mm
d2
44.7 mm
Da_max
65 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 43,17/ stukexcl. btw

€ 52,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026