Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 62207-2RS1

  • ERIKS:23758646
  • Fabrikant:7316577080493
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijige uitvoering met contactafdichtingen aan beide zijden. Het robuuste ontwerp maakt het mogelijk om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op te nemen. De lagerstaalconstructie zorgt voor duurzaamheid en lage wrijving, waardoor hoge omwentelingssnelheden mogelijk zijn. De geïntegreerde afdichting houdt het smeermiddel binnen en voorkomt het binnendringen van verontreinigingen voor een langere levensduur.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden beschermen tegen verontreiniging en verlengen de operationele levensduur
  • De lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid die voldoet aan veeleisende industriële eisen.
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt efficiënte werking op hoge snelheid mogelijk en vermindert het energieverbruik
  • Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en biedt flexibiliteit bij de installatie
  • Smeervet-lubricatie vermindert de onderhoudsfrequentie en minimalise stilstand voor gebruikers
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die lage trillingen en een stille werking vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die behoefte hebben aan hoge rotatiesnelheid
  • Compatibel met pompen die aan gecombineerde axiale en radiale belastingen worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 43,17/ stukexcl. btw

€ 52,24incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
622
Type
Deep Groove Ball Bearing
Alternatieven

€ 34,18/ stukexcl. btw

€ 41,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026