Eriks
FAG

FAG 62207-2RSR, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 35 mm ID, 72 mm OD, 23 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667599
  • Fabrikant:4012802584615
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 34,18/ stukexcl. btw

€ 41,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
622
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
27.5 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.06 kN
Grenstoerental
5700 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.384 kg
Gewicht
0.847 lb
Alternatieven

€ 43,17/ stukexcl. btw

€ 52,24incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026