€ 33,21/ stukexcl. btw
€ 40,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 622 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 20 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 19.5 kN |
Statisch draaggetal | 11.2 kN |
Referentietoerental | 17000 tr/min |
Grenstoerental | 7500 tr/min |
Gewicht | 0.25 kg |
Gewicht | 0.55 lb |
B | 20 mm |
D | 62 mm |
d | 30 mm |
€ 25,61/ stukexcl. btw
€ 30,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026