€ 25,61/ stukexcl. btw
€ 30,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 622..-A-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 20 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 20.7 kN |
Statisch draaggetal | 11.3 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.78 kN |
Grenstoerental | 6600 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.25 kg |
da_min | 35.6 mm |
B | 20 mm |
D | 62 mm |
d | 30 mm |
D1 | 51.7 mm |
d1 | 40.3 mm |
D2 | 55.2 mm |
Da_max | 56.4 mm |
ra | 1 mm |
€ 33,21/ stukexcl. btw
€ 40,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026