€ 22,93/ stukexcl. btw
€ 27,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 622 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 12.7 kN |
Statisch draaggetal | 6.55 kN |
Grenstoerental | 10000 tr/min |
Gewicht | 0.135 kg |
Gewicht | 0.3 lb |
B | 18 mm |
D | 47 mm |
d | 20 mm |
€ 18,03/ stukexcl. btw
€ 21,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026