Eriks
FAG

FAG 62204-A-2RSR-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 20 mm ID, 47 mm OD, 18 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:12624300
  • Fabrikant:4012802330403
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 18,03/ stukexcl. btw

€ 21,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
622..-A-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
13.4 kN
Statisch draaggetal
6.6 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.49 kN
Grenstoerental
9400 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.14 kg
da_min
25.6 mm
B
18 mm
D
47 mm
d
20 mm
D1
38.6 mm
d1
28.5 mm
D2
41.47 mm
d2
25.9 mm
Da_max
41.4 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 22,93/ stukexcl. btw

€ 27,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026