Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 62204-2RS1

  • ERIKS:23758641
  • Fabrikant:7316570020915
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijig groefkogellager is voorzien van geïntegreerde contactafdichtingen aan beide zijden voor extra bescherming. Het robuuste ontwerp is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. Lage wrijving en geoptimaliseerde geometrie maken hoge draaisnelheden en minder onderhoud mogelijk. Het gebruik van lagerstaal zorgt voor duurzaamheid en slijtvastheid onder veeleisende omstandigheden.

Kenmerken
  • Integrale contactafdichtingen houden het smeermiddel vast en blokkeren verontreinigingen, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd
  • Plaatmetalen kooi zorgt voor stabiele kogelleiding voor een consistente werking bij uiteenlopende snelheden
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt hoge rotatiesnelheden en vermindert het energieverbruik tijdens gebruik.
  • Veelzijdige lastopname zorgt voor betrouwbare prestaties bij zowel radiale als axiale krachten
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor een robuuste werking en weerstand tegen voortijdige slijtage
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotoren die een stille werking en minimale trillingen vereisen
  • Gebruikt met industriële tandwielkasten om gecombineerde belastingscondities te ondersteunen
  • Compatibel met transportbanden die hoge snelheid en weinig onderhoud vereisen
Opslaan in lijst

€ 22,93/ stukexcl. btw

€ 27,75incl. btw

81 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
622
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
12.7 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.28 kN
Grenstoerental
10000 tr/min
Gewicht
0.136 kg
Gewicht
0.3 lb
da_min
25.6 mm
da_max
28.7 mm
B
18 mm
D
47 mm
d
20 mm
d1
28.8 mm
D2
40.59 mm
Da_max
41.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 18,03/ stukexcl. btw

€ 21,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026