Eriks
FAG

FAG 62204-A-2RSR, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 20 mm ID, 47 mm OD, 18 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667594
  • Fabrikant:4012802330366
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 18,03/ stukexcl. btw

€ 21,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
622
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
13.4 kN
Statisch draaggetal
6.6 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.49 kN
Grenstoerental
9400 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.13 kg
Gewicht
0.287 lb
Alternatieven

€ 22,93/ stukexcl. btw

€ 27,75incl. btw

81 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026