Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 62201-2RS1/C3

  • ERIKS:23758636
  • Fabrikant:7316570172317
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust enkelrijig ontwerp met contactafdichtingen aan beide zijden. Het onderdeel is vervaardigd uit lagerstaal en geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge snelheden. De veelzijdige constructie ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en vereist minimaal onderhoud. Het geïntegreerde afdichtingssysteem verlengt de levensduur door het vasthouden van smeermiddel en het weren van verontreinigingen.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden houden het vet vast en voorkomen het binnendringen van verontreinigingen
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt hoge rotatiesnelheden in veeleisende operationele omgevingen
  • Enkelrijige uitvoering neemt gecombineerde radiale en axiale belastingen in beide richtingen op
  • Constructie met lagerstaal verhoogt de duurzaamheid en operationele levensduur onder belasting
  • C3-radiale speling maakt betrouwbare prestaties mogelijk met minder onderhoudsbehoefte
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in geautomatiseerde assemblagelijnen
  • Ideaal voor transportsystemen die een consistente rotatie op hoge snelheid vereisen
  • Compatibel met landbouwmachines die worden blootgesteld aan stof en vocht
Opslaan in lijst

€ 19,04/ stukexcl. btw

€ 23,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
622
Type
Deep Groove Ball Bearing
Alternatieven

€ 13,56/ stukexcl. btw

€ 16,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026