€ 13,56/ stukexcl. btw
€ 16,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 622..-A-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 7.2 kN |
Statisch draaggetal | 3.1 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.243 kN |
Grenstoerental | 14700 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.049 kg |
Gewicht | 0.108 lb |
da_min | 16.2 mm |
B | 14 mm |
D | 32 mm |
d | 12 mm |
D1 | 26.11 mm |
d1 | 18.25 mm |
D2 | 27.93 mm |
Da_max | 27.8 mm |
ra | 0.6 mm |
€ 19,04/ stukexcl. btw
€ 23,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026