Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 62201-2RS1

  • ERIKS:23758635
  • Fabrikant:7316577093783
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een afgedichte enkelrijige uitvoering die is geoptimaliseerd voor lage geluids- en trillingsniveaus. De robuuste constructie is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen, terwijl de geïntegreerde afdichting de levensduur verlengt door het vasthouden van smeermiddel en het weren van verontreinigingen. Het lager ondersteunt hoge rotatiesnelheden en vereist minimaal onderhoud, waardoor het geschikt is voor veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Integrale afdichting voorkomt verontreiniging en verlengt de operationele levensduur, waardoor de uitvaltijd wordt verminderd.
  • Plaatwerkkooi-constructie biedt structurele stabiliteit onder uiteenlopende belastingscondities
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt een efficiënte werking op hoge snelheid in precisieapparatuur
  • Smeervet zorgt voor een consistente werking en minimaliseert het onderhoudsvereiste
  • Lagerstaal biedt duurzaamheid en slijtvastheid bij continu gebruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in industriële automatiseringssystemen
  • Ideaal voor transportrollen in materiaalverwerkingsmachines
  • Compatibel met landbouwmachines die betrouwbare roterende componenten vereisen
Opslaan in lijst

€ 16,16/ stukexcl. btw

€ 19,55incl. btw

51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
622
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
6.89 kN
Statisch draaggetal
3.1 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.132 kN
Grenstoerental
15000 tr/min
Gewicht
0.0516 kg
Gewicht
0.11 lb
da_min
16.2 mm
da_max
18.4 mm
B
14 mm
D
32 mm
d
12 mm
d1
18.45 mm
D2
27.34 mm
Da_max
27.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternatieven

€ 13,56/ stukexcl. btw

€ 16,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026