Eriks
FAG

FAG 62201-A-2RSR, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 12 mm ID, 32 mm OD, 14 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667588
  • Fabrikant:4012802330021
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 13,56/ stukexcl. btw

€ 16,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
622
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
7.2 kN
Statisch draaggetal
3.1 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.243 kN
Grenstoerental
14700 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.049 kg
Gewicht
0.108 lb
Alternatieven

€ 16,16/ stukexcl. btw

€ 19,55incl. btw

51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026