Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 62200-2RS1

  • ERIKS:23758634
  • Fabrikant:7316570020892
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van een geïntegreerde afdichting en een robuuste constructie. Het lager ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en functioneert effectief bij hoge draaisnelheden. Lage wrijving en een geoptimaliseerd ontwerp dragen bij aan een verminderd onderhoudsbehoefte. De geïntegreerde afdichting houdt het smeermiddel vast en voorkomt verontreiniging, wat de levensduur verlengt.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en blokkeert verontreinigingen, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd
  • Plaatmetalen kooi zorgt voor optimale geleiding van de kogels voor betrouwbare rotatieprestaties
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt een hoge snelheid mogelijk en verlaagt de bedrijfstemperatuur
  • Geschikt voor radiale en axiale belastingen en biedt veelzijdige montagemogelijkheden
  • Lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid en slijtvastheid in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotoren die compacte en geluidsarme componenten vereisen
  • Gebruikt bij tandwielkasten die hoge snelheden en draagvermogen vereisen
  • Compatibel met transportsystemen die werken in omgevingen die blootstaan aan stof en vuil
Opslaan in lijst

€ 14,41/ stukexcl. btw

€ 17,44incl. btw

124 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
622
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.4 kN
Statisch draaggetal
2.36 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.1 kN
Grenstoerental
17000 tr/min
Gewicht
0.049 kg
Gewicht
0.11 lb
da_min
14.2 mm
da_max
16.9 mm
B
14 mm
D
30 mm
d
10 mm
d1
17 mm
D2
24.72 mm
Da_max
25.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternatieven

€ 13,37/ stukexcl. btw

€ 16,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026