€ 13,37/ stukexcl. btw
€ 16,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 622 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 6.2 kN |
Statisch draaggetal | 2.6 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.2 kN |
Grenstoerental | 16700 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.044 kg |
Gewicht | 0.097 lb |
€ 14,41/ stukexcl. btw
€ 17,44incl. btw
124 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026