Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6220-2Z

  • ERIKS:23758629
  • Fabrikant:7316576624698
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust ontwerp dat is geoptimaliseerd voor lage wrijving en werking op hoge snelheid. Het is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen en ondersteunt uiteenlopende toepassingsvereisten. Geïntegreerde niet-contact afdichtingen verbeteren het vasthouden van smeermiddel en de bescherming tegen verontreinigingen, wat de levensduur verlengt. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal en vooraf gesmeerd met vet voor minimaal onderhoud.

Kenmerken
  • Het geïntegreerde afschermingsontwerp houdt het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten, waardoor de onderhoudsbehoefte afneemt.
  • De wrijvingsarme constructie ondersteunt hoge rotatiesnelheden en verbetert de operationele efficiëntie
  • Plaatwerk kooi zorgt voor betrouwbare geleiding van de kogels voor consistente prestaties onder belasting
  • Lagerstaal biedt hoge duurzaamheid en slijtvastheid in veeleisende toepassingen
  • Enkelrijige constructie maakt het mogelijk zowel radiale als axiale belastingen op te nemen, wat de ontwerpflexibiliteit vergroot
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren voor stabiele rotatie op hoge snelheid
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die lagers met lage trillingen vereisen
  • Compatibel met pompen waarbij verminderd onderhoud essentieel is
Opslaan in lijst

€ 274,08/ stukexcl. btw

€ 331,64incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6220
Alternatieven

€ 210,72/ stukexcl. btw

€ 254,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026