€ 210,72/ stukexcl. btw
€ 254,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 34 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 130 kN |
Statisch draaggetal | 93 kN |
Referentietoerental | 4800 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 5.5 kN |
Grenstoerental | 4250 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 3.36 kg |
Gewicht | 7.408 lb |
€ 274,08/ stukexcl. btw
€ 331,64incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026