Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6219-2RS1/C3

  • ERIKS:23758619
  • Fabrikant:7316577066961
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust enkelrijig ontwerp met contactafdichtingen aan beide zijden. Geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge snelheden is het geschikt voor zowel radiale als axiale belasting. De geïntegreerde afdichting van het lager helpt het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, waardoor de levensduur wordt verlengd. Door de eenvoudige constructie is de montage rechttoe rechtaan en is het onderhoudsvereiste beperkt.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden voorkomen het binnendringen van verontreinigingen en behouden de smering
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt een efficiënte werking bij hoge rotatiesnelheden mogelijk
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen voor veelzijdig gebruik
  • Robuuste lagerstaalconstructie zorgt voor duurzaamheid onder veeleisende omstandigheden
  • Eenvoudige enkelrijige configuratie maakt eenvoudige montage en verminderd onderhoud mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij elektromotoren die hoge snelheidslagerprestaties vereisen
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die in stoffige omgevingen werken
  • Compatibel met pompen waarbij een langere levensduur van lagers essentieel is
Opslaan in lijst

€ 292,06/ stukexcl. btw

€ 353,39incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6219
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
32 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
114 kN
Statisch draaggetal
81.5 kN
Referentietoerental
8000 tr/min
Grenstoerental
2400 tr/min
Gewicht
2.65 kg
Gewicht
5.84 lb
B
32 mm
D
170 mm
d
95 mm
Alternatieven

€ 206,80/ stukexcl. btw

€ 250,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026