Eriks
FAG

FAG 6219-2RSR-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 95 mm ID, 170 mm OD, 32 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:13243425
  • Fabrikant:4026677049506
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 206,80/ stukexcl. btw

€ 250,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62..-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
32 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
116 kN
Statisch draaggetal
82 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
4.8 kN
Grenstoerental
2260 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
2.76 kg
Gewicht
6.085 lb
da_min
107 mm
B
32 mm
D
170 mm
d
95 mm
D1
146.72 mm
d1
118.3 mm
D2
150.86 mm
Da_max
158 mm
ra
2.1 mm
Alternatieven

€ 292,06/ stukexcl. btw

€ 353,39incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026