€ 196,84/ stukexcl. btw
€ 238,18incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6218 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 30 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 101 kN |
Statisch draaggetal | 73.5 kN |
Referentietoerental | 8500 tr/min |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Gewicht | 2.27 kg |
Gewicht | 4.99 lb |
B | 30 mm |
D | 160 mm |
d | 90 mm |
€ 151,26/ stukexcl. btw
€ 183,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026