€ 151,26/ stukexcl. btw
€ 183,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 30 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 102 kN |
Statisch draaggetal | 74 kN |
Referentietoerental | 5100 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 4.5 kN |
Grenstoerental | 5400 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 2.136 kg |
Gewicht | 4.709 lb |
da_min | 101 mm |
B | 30 mm |
D | 160 mm |
d | 90 mm |
D1 | 138.84 mm |
d1 | 112.25 mm |
D2 | 143.42 mm |
Da_max | 149 mm |
ra | 2 mm |
€ 196,84/ stukexcl. btw
€ 238,18incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026