Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6218-2Z

  • ERIKS:23758612
  • Fabrikant:7316577099761
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van geïntegreerde afdichtingen voor verbeterde bescherming en minimaal onderhoud. Het is ontworpen met lage wrijving en geoptimaliseerd voor hoge rotatiesnelheden, waardoor zowel radiale als axiale belastingen kunnen worden opgevangen. De robuuste constructie en het gebruik van lagerstaal zorgen voor een betrouwbare werking in veeleisende industriële omgevingen. Het gebruik van vet als smeermiddel ondersteunt lange onderhoudsintervallen en vermindert stilstand.

Kenmerken
  • Integrale afschermingen houden smeermiddel vast en weren verontreinigingen, waardoor onderhoudsinterventies worden verminderd
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving, waardoor hogere bedrijfssnelheden en een lager energieverbruik mogelijk zijn
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen, wat de toepassingsflexibiliteit vergroot
  • Robuuste lagerstaalconstructie biedt hoge duurzaamheid onder veeleisende bedrijfsomstandigheden
  • Smeervet zorgt voor langere onderhoudsintervallen en een consistent prestatieniveau
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële ventilatoren en blowers voor continu gebruik op hoge snelheid
  • Ideaal voor elektromotoren die betrouwbare radiale en axiale belastingverwerking vereisen
  • Compatibel met transportsystemen in materiaalverwerkingsfaciliteiten
Opslaan in lijst

€ 196,84/ stukexcl. btw

€ 238,18incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6218
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
30 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
101 kN
Statisch draaggetal
73.5 kN
Referentietoerental
8500 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.8 kN
Grenstoerental
4300 tr/min
Gewicht
2.27 kg
Gewicht
4.99 lb
da_min
101 mm
da_max
112 mm
B
30 mm
D
160 mm
d
90 mm
d1
112.5 mm
D2
142.6 mm
Da_max
149 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm
Alternatieven

€ 151,26/ stukexcl. btw

€ 183,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026