Eriks
FAG

FAG 6218-2Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 90 mm ID, 160 mm OD, 30 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667582
  • Fabrikant:4012801203623
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 151,26/ stukexcl. btw

€ 183,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
30 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
102 kN
Statisch draaggetal
74 kN
Referentietoerental
5100 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
4.5 kN
Grenstoerental
5400 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
2.136 kg
Gewicht
4.709 lb
Alternatieven

€ 196,84/ stukexcl. btw

€ 238,18incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026