Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6217-2Z

  • ERIKS:23758601
  • Fabrikant:7316577302878
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit eenrijig groefkogellager is voorzien van geïntegreerde afdichtingen voor verbeterde bescherming en een langere levensduur. Het ontwerp is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen, ondersteunt hoge draaisnelheden en werkt met verminderde wrijving en trillingen. De robuuste constructie van lagerstaal zorgt voor betrouwbaarheid en eenvoudige montage in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Geïntegreerde afdichtingen houden het smeermiddel vast en blokkeren verontreinigingen, waardoor de onderhoudsintervallen van lagers worden verlengd.
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving, waardoor hoge rotatiesnelheden en een lager energieverbruik mogelijk zijn
  • Kan belastingen in beide richtingen opvangen, waardoor de noodzaak voor extra lageropstellingen wordt verminderd
  • Gemaakt van lagerstaal dat duurzaamheid en slijtvastheid biedt in industriële omgevingen
  • Smeervet smering vermindert het onderhoudsvereiste en vereenvoudigt de installatie voor operators
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een geluidsarme en hogesnelheidswerking vereisen
  • Ideaal voor industriële pompen met radiale en axiale belastingseisen
  • Compatibel met transportbanden die robuuste en eenvoudig te monteren lagers nodig hebben
Opslaan in lijst

€ 159,55/ stukexcl. btw

€ 193,06incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6217
Alternatieven

€ 122,37/ stukexcl. btw

€ 148,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026