Eriks
FAG

FAG 6217-2Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 85 mm ID, 150 mm OD, 28 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667578
  • Fabrikant:4012801203562
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 122,37/ stukexcl. btw

€ 148,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
28 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
89 kN
Statisch draaggetal
64 kN
Referentietoerental
5300 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
4.05 kN
Grenstoerental
5700 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.86 kg
Gewicht
4.101 lb
Alternatieven

€ 159,55/ stukexcl. btw

€ 193,06incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026