€ 180,09/ stukexcl. btw
€ 217,91incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6217 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 28 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 87.1 kN |
Statisch draaggetal | 64 kN |
Referentietoerental | 9000 tr/min |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Gewicht | 1.79 kg |
Gewicht | 3.94 lb |
B | 28 mm |
D | 150 mm |
d | 85 mm |
€ 138,44/ stukexcl. btw
€ 167,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026