Eriks
FAG

FAG 6217-2RSR-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 85 mm ID, 150 mm OD, 28 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11832897
  • Fabrikant:4012801203555
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 138,44/ stukexcl. btw

€ 167,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62..-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
28 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
89 kN
Statisch draaggetal
64 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
4.05 kN
Grenstoerental
2500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.87 kg
Gewicht
4.123 lb
da_min
96 mm
B
28 mm
D
150 mm
d
85 mm
D1
129.79 mm
d1
106.2 mm
D2
133.8 mm
Da_max
139 mm
ra
2 mm
Alternatieven

€ 180,09/ stukexcl. btw

€ 217,91incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026