Dit groefkogellager is voorzien van een kooi van plaatstaal en geïntegreerde contactafdichtingen aan beide zijden. Ontworpen voor gebruik bij hoge snelheden, neemt het zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal en voorgesmeerd met vet. De robuuste constructie maakt eenvoudige montage en weinig onderhoud mogelijk in veeleisende omgevingen.
Kenmerken
Integrale contactafdichtingen houden verontreinigingen buiten en de smeerstof binnen voor een langere levensduur
Plaatmetalen kooi biedt structurele stijfheid ter ondersteuning van hoge rotatiesnelheden
Kan zowel radiale als axiale belastingen opvangen, waardoor de noodzaak voor meerdere lagertypes wordt verminderd
Vooraf gesmeerd met vet voor lage onderhoudsbehoefte en operationele betrouwbaarheid
Toepassing en gebruik
Gebruikt met elektromotoren die lage wrijving en een werking op hoge snelheid vereisen
Ideaal voor pompen in omgevingen die worden blootgesteld aan stof of vocht
Compatibel met industriële tandwielkasten die onder gecombineerde belastingomstandigheden werken