€ 138,44/ stukexcl. btw
€ 167,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 28 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 89 kN |
Statisch draaggetal | 64 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 4.05 kN |
Grenstoerental | 2500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.87 kg |
Gewicht | 4.123 lb |
€ 180,09/ stukexcl. btw
€ 217,91incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026