€ 83,76/ stukexcl. btw
€ 101,35incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6216 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 26 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 72.8 kN |
Statisch draaggetal | 55 kN |
Referentietoerental | 9500 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.2 kN |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
Gewicht | 1.49 kg |
Gewicht | 3.29 lb |
da_min | 91 mm |
da_max | 100.9 mm |
B | 26 mm |
D | 140 mm |
d | 80 mm |
d1 | 101.4 mm |
D2 | 126.5 mm |
Da_max | 129 mm |
r1,2 | 2 mm |
ra | 2 mm |
€ 97,73/ stukexcl. btw
€ 118,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026