€ 97,73/ stukexcl. btw
€ 118,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 26 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 77 kN |
Statisch draaggetal | 55 kN |
Referentietoerental | 5500 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.65 kN |
Grenstoerental | 6200 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.49 kg |
Gewicht | 3.285 lb |
€ 83,76/ stukexcl. btw
€ 101,35incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026