Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6216-2RS1/C3

  • ERIKS:23758585
  • Fabrikant:7316576618628
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor veelzijdigheid en een laag wrijvingsniveau in veeleisende omgevingen. Met een breedte van 26 mm en een boring van 80 mm kan het zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opnemen. De contactafdichtingen aan beide zijden en de lagerstaalconstructie verlengen de levensduur door het smeermiddel te beschermen en verontreiniging te voorkomen. De lage trillingen en hoge snelheidsmogelijkheden maken het geschikt voor toepassingen met minimale onderhoudsbehoefte.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden beschermen het smeermiddel en houden verontreinigingen buiten voor een langere levensduur
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk en optimaliseert de operationele efficiëntie in veeleisende omgevingen
  • De lagerstaalconstructie biedt robuuste sterkte onder gecombineerde belastingscondities en verhoogt de betrouwbaarheid.
  • Accommodeert radiale en axiale belastingen in beide richtingen en ondersteunt flexibele montagemogelijkheden
  • C3 inwendige speling maakt thermische uitzetting mogelijk en verhoogt de geschiktheid voor toepassingen met hogere snelheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij industriële motorassemblages die behoefte hebben aan betrouwbare lageroplossingen voor hoge snelheden
  • Ideaal voor transportsystemen die weinig onderhoud en een consistente operationele uptime vereisen
  • Compatibel met pompen en ventilatoren die werken in omgevingen die gevoelig zijn voor verontreiniging
Opslaan in lijst

€ 94,68/ stukexcl. btw

€ 114,56incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6216
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
26 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
72.8 kN
Statisch draaggetal
55 kN
Referentietoerental
9500 tr/min
Grenstoerental
3000 tr/min
Gewicht
1.47 kg
Gewicht
3.24 lb
B
26 mm
D
140 mm
d
80 mm
Alternatieven

€ 110,20/ stukexcl. btw

€ 133,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026